ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28950034 品番 ST41550X301P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです
透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。
糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。

用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。 トラスコ品番207-2196 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 透明 長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする