曜日別特売
ST416P50X301P ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ 3M(スリーエム) 28950068

ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
厚さ(mm)0.125
内容量1巻注文コード28950068品番ST416P50X301P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです
透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。
糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。

用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。トラスコ品番207-2200材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.125透明長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする