02169 止水バイス 土牛 28950094 02169 止水バイス 土牛 28950094

止水バイス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28950094 品番02169
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

緊急用の圧着工具。
コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。
ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!

用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。 仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管) 全長(mm)約255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28950094
2021-10-27
用途:
万が一の断水に
建設業・工事業

民間工事していると井戸や水道の管が想定外の所から出る事が多く、万が一の為に購入しました。
購入時に注意するのはHIVPは対象外という事。
モノタロウの商品説明では塩ビ管としか書いてありません。

実験してみましたがHIVP16は何とか止められました。
HIVP20以上は完全に止水する所まで締められませんでした。
潰した管内の両端を完全に閉じるまで潰すことが困難です。
VPやPPは普通に止めることが出来ました。

商品画像の組立てた状態で届きますが、ハンドルは逆側に付け替えられます。
私は逆に付け替えました。

早回し用に付いてるスライドハンドルは要らないので切除しました。
ラチェットで作業しなければ締めきれないのと、閉所での作業では邪魔に感じます。

4人が参考にしています
対象商品:
28950094
2021-09-26
用途:
水道配管修理
飲食業

コンパクトなので持ち運びに便利だし、
狭いところにも入れやすい。
ラチェットレンチや電動工具で回せるのもいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
28950094
2020-08-25
用途:
上水道の給水管修繕

ポリパイプの圧着止水に於いて十分対応でき、油圧式に比べてコンパクトで重宝すると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
28950094
2019-05-17
用途:
給水管補修工事
電気・ガス・熱供給・水道業

小さい止水工具を探していたので現場で重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
28950094
2019-05-29
用途:
外構工事
建設業・工事業

コンパクトで機能的なもの、狭所でのさぎょうむきでよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする