3LGR18 リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 28950277

 

3LGR18 リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 28950277
3LGR18 リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 28950277
3LGR18 リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 28950277
3LGR18 リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 28950277

リップ付ガイドレール(スチール製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)1820呼称3号注文コード28950277品番3LGR18
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)のリップ付きの下部ガイドレール

用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。長さ(mm)1820材質溶融亜鉛メッキ鋼板呼称3号仕上溶融亜鉛メッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする