曜日別特売
P967795901 バッテリーカッターK535i ハスクバーナ 28950759

バッテリーカッターK535i

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード28950759品番P967795901
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。
電源コードを接続せずに使用可能です。
リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。
別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。

用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
注意
※バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする