曜日別特売
BDC-01 スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー 3M 28950820

 

BDC-01 スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー 3M 28950820
BDC-01 スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー 3M 28950820
BDC-01 スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー 3M 28950820
BDC-01 スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー 3M 28950820
BDC-01 スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー 3M 28950820

スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8枚)注文コード28950820品番BDC-01
参考基準価格(税別)¥362販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

お風呂の排水口まわりのヌメリ汚れ、髪の毛もまとめて簡単に掃除できます。
ミシン目で半分にちぎれます。

用途
排水口の凹凸面に追従。
風呂イス・洗面器などの浴室小物にも使える。
使い捨てで衛生的。
トラスコ品番239-0024材質ポリエステル不織布(研磨粒子つき)厚さ(mm)4グレー縦(mm)105横(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: お風呂掃除用

切れ目が入っているので、手で切れて使い勝手がいいです。
お風呂の床掃除にシールはがしスプレーと併用して使用してますが、汚れ落ちも良いのでリピートしようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする