3M
3Mの 掃除用具
3Mの スポンジ
3Mの スポンジたわし
スコッチブライトTM プレミアムスポンジ(グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28950829
品番
KES-01KGY
参考基準価格(税別)
¥332
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
大きな粒子と小さな粒子の力で色々な汚れも簡単に洗い落とせます。
泡立てやすい3層構造です。
用途
不織布面で洗ってもキズをつけません
トラスコ品番
239-0026
材質
ナイロン不織布(研磨粒子つき)、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
33
色
グレー
縦(mm)
122
横(mm)
62
繰り返し・詰め替え
対応