坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の パテベラ
SSしなるパテベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28951170
品番
9047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表面強度と意匠性を高めた素材をハンドルに用い、より使い易い形状を追求したSSシリーズです。
立目研磨で先端に厚みを持たせながらも、良くしなる仕上げ用パテベラです。
用途
中塗り、仕上げパテ用。
トラスコ品番
237-6043
材質
ステンレス(SUS420J2)、柄:カラー合板
全長(mm)
190
刃長(mm)
50
刃幅(mm)
215
刃厚(mm)
0.4
刃元(mm)
厚さ0.4
刃先厚(mm)
0.35
注意
※先端が鋭利になっております。
※用途以外に使用しないで下さい。