※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NL10 ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL10(200枚入) ノルトロックジャパン 28951389 NL10 ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL10(200枚入) ノルトロックジャパン 28951389

ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL10(200枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード28951389 品番NL10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。
高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。
幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。
製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。

用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。 トラスコ品番257-2830 材質鉄、表面処理:デルタプロテクト 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-50度〜200度 内径(Φmm)10.7 呼び径M10 外径(Φmm)16.6 表面処理デルタプロテクト 強度(g)対応ボルト:12.9まで RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予め2枚1組になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする