PN262493 スイッチングハブGA-ML24TPoE+

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28951407 品番PN262493
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

セキュアなネットワーク環境を構築するスイッチングハブです。
PoE機器オートリブート:ネットワークカメラ、無線アクセスポイントをフリーズから自動で復旧します。
UTPポート側雷サージ耐性強化:雷サージ耐性を10KVに向上しました。(メーカー試験方法による)
静音ファンコントロール採用です。

用途ネットワークカメラや無線APに。 トラスコ品番251-0922 材質ケース材料:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 幅(mm)260 高さ(mm)44 奥行(mm)210 ポート数24 電源供給方式Alternative A マグネットなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする