曜日別特売
4ST ストッパー(スチール製) ヤボシ 28951519

 

4ST ストッパー(スチール製) ヤボシ 28951519
4ST ストッパー(スチール製) ヤボシ 28951519
4ST ストッパー(スチール製) ヤボシ 28951519
4ST ストッパー(スチール製) ヤボシ 28951519
4ST ストッパー(スチール製) ヤボシ 28951519

ストッパー(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼称4号注文コード28951519品番4ST
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

トラックレールの鉄製エンドカバー

用途
トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。
材質SPHC呼称4号仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする