まめいた
まめいたの キッチン・調理用品
まめいたの スポンジ
まめいたの スポンジたわし
まめいた PRO クレンザーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4枚)
注文コード
28951520
品番
KB-797
参考基準価格(税別)
¥246
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ゴムラテックスにクレンザーを混ぜているので、水を含ませるとクレンザーが徐々に溶け出し、汚れを浮かせてこすり落とします。
用途
シンク・蛇口周り・調理台・鍋フライパンなどの油汚れ・水アカ汚れや、急須などの茶シブ汚れに。
トラスコ品番
351-2043
材質
ポリエステル不織布・ゴムラテックス・界面活性剤・炭酸カルシウム・炭酸水素ナトリウム
厚さ(mm)
100
色
ホワイト
縦(mm)
140
横(mm)
5