前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa VU継手 90°異径エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951599
品番
VUL50X40 JC
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
呼び径(mm)
塩ビ管:50×40
最高使用圧力(MPa)
0
用途
排水配管用。
トラスコ品番
249-4271
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
51
寸法L1(mm)
51
寸法L2(mm)
54
寸法Z1(mm)
26
寸法Z2(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材