前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa VU継手 ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951714
品番
VUSS75 JC
参考基準価格(税別)
¥936
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
呼び径(mm)
塩ビ管:75
最高使用圧力(MPa)
0
用途
排水配管用。
トラスコ品番
249-4273
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
44.5
寸法Z(mm)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材