前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa VU継手 ソケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951748
品番
VUSS150 JC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
呼び径(mm)
塩ビ管:150
最高使用圧力(MPa)
0
用途
排水配管用。
トラスコ品番
249-4278
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
297
寸法H(mm)
82.5
寸法Z(mm)
137
商品豆知識
配管工事を支える補助部材