前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa VU継手 90°片受エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951800
品番
90KL100 JC
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
片差しタイプで配管長を短くすることができます。
呼び径(mm)
塩ビ管:100
最高使用圧力(MPa)
0
用途
排水配管用。
トラスコ品番
249-4281
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
52
寸法L1(mm)
116
寸法D(mm)
114
寸法L2(mm)
112
寸法Z1(mm)
64
寸法Z2(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材