前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa VU継手 45°片受エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951836
品番
45KL100 JC
参考基準価格(税別)
¥936
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
片差しタイプで配管長を短くすることができます。
呼び径(mm)
塩ビ管:100
最高使用圧力(MPa)
0
用途
排水配管用。
トラスコ品番
249-4286
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
78
寸法D(mm)
114
寸法L2(mm)
80
寸法Z1(mm)
28
寸法Z2(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材