プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
S軸ザグリカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28951879
品番
PZS0600
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。
用途
非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
トラスコ品番
257-8849
材質
SKH51
刃数
3
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
案内径(mm)
3