※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
プラス工具の 面取り・バリ取り
プラス工具の バリ取り
プラス工具の カウンターシンク
S軸面取りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28952098
品番
PMS0660
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。
用途
アルミ合金の加工
トラスコ品番
257-8800
材質
SKH51
刃数
1
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
60
シャンク長(mm)
35
刃径(Φmm)
6
先端径(Φmm)
50
最大面取径(Φmm)
5
最小面取径(Φmm)
3