※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S軸面取りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28952168 品番 PMS15120
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。

用途アルミ合金の加工 トラスコ品番257-8803 材質SKH51 刃数1 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)120 刃径(Φmm)15 面取り角度(°)120 最大面取径(Φmm)14 最小面取径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする