プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
S軸超硬ザグリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28952195
品番
PCS10B0
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
用途
被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。
トラスコ品番
257-9598
材質
K20
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
3
外径(Φmm)
10
案内径(mm)
6