プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
S軸超硬ザグリカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28952204
品番
PCS1100
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
用途
被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。
トラスコ品番
257-9597
材質
K20
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
先端角(°)
3
外径(Φmm)
11
案内径(mm)
6.8