S軸超硬ザグリカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28952229 品番 PCS1300
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。

用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。 トラスコ品番257-9581 材質K20 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)12 先端角(°)3 外径(Φmm)13 案内径(mm)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする