プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
S軸超硬ザグリカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28952247
品番
PCS1500
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
用途
被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。
トラスコ品番
257-9593
材質
K20
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
12
先端角(°)
3
外径(Φmm)
15
案内径(mm)
10.2