※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S軸ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28952439 品番 PZS1100
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。

用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工 トラスコ品番257-8840 材質SKH51 刃数3 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)10 外径(Φmm)11 案内径(mm)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする