3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
3M(スリーエム)の 面ファスナー
3M(スリーエム)の 固定用
デュアルロック(R) ファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28952886
品番
SJ-3540J 25X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
用途
不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。
一般用(PPやPEにも対応) 。
トラスコ品番
256-7202
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25.4
色
黒
タイプ
【ステム数】250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。
※3541Jと合わせてご使用ください。