ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28953254 品番1035108-VS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。

用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番257-5653 適合機種ANSI: S3.19-1974 材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm)カップ内寸法:38 サイズフリー 高さ(mm)カップ内寸法:68 NRR値30(dB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
工事現場での防音
製造業

遮音に関しては100%ではないが、コスパ的には良い物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする