用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。
トラスコ品番257-5659
適合機種ANSI: S3.19-1974
材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物
幅(mm)カップ内寸法:38
サイズフリー
高さ(mm)カップ内寸法:68
NRR値25(dB)