1035116-VS ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ) ハネウェル 28953297

 

1035116-VS ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ) ハネウェル 28953297
1035116-VS ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ) ハネウェル 28953297
1035116-VS ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ) ハネウェル 28953297
1035116-VS ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ) ハネウェル 28953297
1035116-VS ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ) ハネウェル 28953297

ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28953297品番1035116-VS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。

用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9392適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値28(dB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする