MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の ハンドル・取っ手・グリップ
MK(丸喜金属本社)の ハンドル、取手
MK(丸喜金属本社)の 取手・引手
コワンハンドル サテンシルバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28953437
品番
MHD-45019J
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
握りやすいシャープなデザインです。
用途
家具、機械設備などの取手として。
付属品
トラス小ネジ(M4×30mm)
トラスコ品番
356-1345
材質
亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー
寸法H(mm)
27
ねじ
(付属)トラスM4×30
全長L(mm)
193
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
160
寸法W1(mm)
25
取付ピッチ(mm)
160