4506001-L 全身化学防護服 スパセル C ミディアム ハネウェル 28953489 4506001-L 全身化学防護服 スパセル C ミディアム ハネウェル 28953489 4506001-L 全身化学防護服 スパセル C ミディアム ハネウェル 28953489 4506001-L 全身化学防護服 スパセル C ミディアム ハネウェル 28953489 4506001-L 全身化学防護服 スパセル C ミディアム ハネウェル 28953489

全身化学防護服 スパセル C ミディアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28953489 品番 4506001-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。
無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。
縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。
頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。
袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。
膝あて補強により耐久性が向上しています。
帯電防止加工が施されています。

用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など 仕様感染性物質からの防護:EN 14126 その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー トラスコ品番259-1710 材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム 黄色/青色シームテープ サイズL 適応身長(cm)176〜182 適応胸囲(cm)100-108
注意
※洗濯不可(使い捨て)です。
※防護服以外(マスク、メガネ等)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする