LED LENSER
LED LENSERの ヘッドライト
LED LENSERの ヘッドライト部品
Coreシリーズ用ヘッドバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28953516
品番
502469
参考基準価格(税別)
¥1,874
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途
各種ヘッドバンドの予備、交換用に。
トラスコ品番
336-1463
適合機種
H5Core/H5Rcore/H7Rcore/H15Rcore/H19Rcore
材質
ナイロン
幅(mm)
25
奥行(mm)
2