LED LENSER
LED LENSERの ヘッドライト
LED LENSERの ヘッドライト部品
Signature用ヘッドバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28953534
品番
502471
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途
各種ヘッドバンドの予備、交換用に。
トラスコ品番
336-1467
適合機種
H7Rsignature/H19Rsignature
材質
ナイロン
幅(mm)
25
奥行(mm)
2