曜日別特売
S4KB レール固定板(ステンレス製) ヤボシ 28953549

 

S4KB レール固定板(ステンレス製) ヤボシ 28953549
S4KB レール固定板(ステンレス製) ヤボシ 28953549
S4KB レール固定板(ステンレス製) ヤボシ 28953549
S4KB レール固定板(ステンレス製) ヤボシ 28953549
S4KB レール固定板(ステンレス製) ヤボシ 28953549

レール固定板(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼称4号注文コード28953549品番S4KB
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途
レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用
仕上2B材質SUS304ステンレス呼称4号設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。ボックス受には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする