ハナキゴム
ハナキゴムの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ハナキゴムの 酸、アルカリ用手袋
ハナローブ425
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28953647
品番
4330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
独自製法による厚みがあるのに柔らかい仕様はそのままで左右なく使える製品です。
どちらかの手のみ劣化してしまう作業に最適です。
用途
中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品を使用する作業に。
トラスコ品番
337-2594
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
ミドリ
全長(cm)
36
手のひらまわり(cm)
11
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合