ハナキゴム
ハナキゴムの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ハナキゴムの 酸、アルカリ用手袋
ハナローブh-40
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28953665
品番
43600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
驚異の厚み1.5mmにも関わらず柔らかく作業性の優れた製品です。
中・低濃度の酸やアルカリ等一般化学薬品に優れた耐性が有り、厚みがあるのに柔らかく作業性に優れた手袋です。
用途
中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品を使用する作業に。
トラスコ品番
323-6767
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.5
色
ミドリ
全長(cm)
40
手のひらまわり(cm)
12
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
一般化学薬品