ハナキゴム
ハナキゴムの 天然ゴム手袋
ハナキゴムの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
ハナローブNo886
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28953726
品番
52160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
カーボンブラックを使用した導電性天然ゴム製手袋です。
ショットブラスト等に効果を発揮します。
トラスコ品番
337-2595
材質
導電性天然ゴム
厚さ(mm)
0.4
色
黒
サイズ
フリー
全長(cm)
65
手のひらまわり(cm)
12
表面抵抗値(Ω)
10
6
滑り止め効果
ナシ
RoHS指令(10物質対応)
対応