ハナキゴム
ハナキゴムの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ハナキゴムの 溶剤用手袋
ハナローブNo476
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28953735
品番
43476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
グローブボックス 7インチ用手袋です。
天然ゴム製で柔らかく作業性が良いのが特徴です。
厚み1.0mmありながら柔らかく作業性がより手袋です。
用途
中・低濃度の酸・アルカリ等一般化学薬品をご使用される作業時に。
トラスコ品番
337-4126
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
緑
サイズ
フリー
全長(cm)
80
手のひらまわり(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応