81400 グローブボックス用手袋 ハナローブK-82曲 ハナキゴム 28953744

81400 グローブボックス用手袋 ハナローブK-82曲 ハナキゴム 28953744
81400 グローブボックス用手袋 ハナローブK-82曲 ハナキゴム 28953744

グローブボックス用手袋 ハナローブK-82曲

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1双注文コード28953744品番81400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

グローブボックス 8インチ用手袋です。
耐オゾン性が良い為、アルカリや酸の使用時に適しております。
耐摩耗性も高いので、摩耗によるカスが出にくいのが特徴です。
左右の区別がある手袋です。
長時間の作業でも手が疲れにくいのが特徴です。

用途
アルカリや酸をご使用される作業に。
トラスコ品番337-4127材質クロロスルホルン化ポリエチレンゴム(CSM)厚さ(mm)0.4ブルーサイズフリータイプ左右別全長(cm)80中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする