グローブボックス用手袋 ハナローブK-82平

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28953760 品番81410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

グローブボックス 8インチ用手袋です。
耐オゾン性が良い為、アルカリや酸の使用時に適しております。
耐摩耗性も高いので、摩耗によるカスが出にくいのが特徴です。
親指を人差し指の横に付けたモデルです。
左右兼用でご利用いただけます。

用途アルカリや酸をご使用される作業に。 トラスコ品番337-4124 材質クロロスルホルン化ポリエチレンゴム(CSM) 厚さ(mm)0.4 ブルー サイズフリー タイプ左右兼用 全長(cm)80 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする