ハナローブ8885

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28953769 品番52130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

グローブボックス 8インチ用導電性手袋です。
カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気による災害の発生やトラブルを未然に防止する事が出来るのが特徴です。
親指が人差し指の横に付いたモデルです。
左右兼用でご利用いただけます。

用途静電気を嫌う環境下での作業時、または、スパーク等による火災事故が発生しかねない作業時に。 トラスコ品番337-4129 材質導電性天然ゴム 厚さ(mm)0.8 サイズフリー 機能導電性 全長(cm)80 手のひらまわり(cm)13 滑り止め効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする