TAKEMOTO
TAKEMOTOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TAKEMOTOの スプレーボトル
コンパクトトリガーZ-305-C060F-S03(乳白)F-460(97-0)R160
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28953778
品番
7010020170
参考基準価格(税別)
¥354
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
押しやすいデザインで幅広い用途で使用できます。
トラスコ品番
361-8632
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
55
高さ(mm)
56
奥行(mm)
28
ノズル長(mm)
160
危険物の類別
非危険物