透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28953814 品番 JK-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。

トラスコ品番337-4136 材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)2 透明 サイズ厚さ2mm、長さ2m、幅20mm 長さ(m)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28953830
2023-10-06
用途:
ラベルの仮止め
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても便利に使っています。
おかげで…あっという間に使い切ってしまいました。
切り出す時に、ハサミの入れ方で斜めに切れるのが手強かったですが…
自分が不器用なので、致し方ないですねぇ。
なお、手垢や汚れがつくと粘着力がすぐ落ちます。
水洗いで「復活」するので、こまめにキレイにすれば、ずっと使えます。
今後も活用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする