曜日別特売
FEI0.34-6 フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造) 28953857

FEI0.34-6 フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造) 28953857
FEI0.34-6 フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造) 28953857

フェルール端子(100個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合電線範囲 撚線(mm2)0.34
ターコイズ
電線抱合範囲AWG(#)22
全長(mm)10
内容量1袋(100個)注文コード28953857品番FEI0.34-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。

用途
差込端子台への接続。
トラスコ品番352-7770材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド全長(mm)10ターコイズ電線抱合範囲AWG(#)22RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)0.8適合電線範囲 撚線(mm2)0.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする