フェルール端子(100個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 28953866 品番 FEI0.34-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。

用途差込端子台への接続。 トラスコ品番352-7784 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド 全長(mm)12 ターコイズ 電線抱合範囲AWG(#)22 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)0.8 適合電線範囲 撚線(mm2)0.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする