曜日別特売
FEI1.5-10 フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造) 28953997

FEI1.5-10 フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造) 28953997
FEI1.5-10 フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造) 28953997

フェルール端子(100個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
電線抱合範囲AWG(#)16
全長(mm)16
内容量1袋(100個)注文コード28953997品番FEI1.5-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。

用途
差込端子台への接続。
トラスコ品番352-7785材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド全長(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)1.7適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする