ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28954094 品番33625
参考基準価格(税別)¥38,676 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

125mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。

仕様他吸塵型 トラスコ品番336-0372 全長(mm)246 高さ(mm)83 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)125 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方 ホース取付口G1/4またはPT1/4 オービットダイヤ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする