010215S ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所 28954109 010215S ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所 28954109

ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(75個) 注文コード 28954109 品番 010215S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。

呼びM8 材質(山座金)クロメート 材質(ナット)クロメート パッキンフェルト+防水材 仕様重ね式折板88タイプの剣先ボルトと折板を固定するためのセットです。 ねじピッチ1.25
注意
ポリカーボネートには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28954145
2020-11-22
用途:
カーポートのメンテナンス
その他業種

ホームセンターでは取り寄せに
時間がかかるのでこちらで購入しました
サイズ ネジ山 問題なかったので
追加発注を考えています

1人が参考にしています
対象商品:
28954084
2020-10-31
用途:
カ−ポ−ト
有限会社 キャッツ 様

ハイセットに錆が発生してル−フにもらい錆が出来てしまった為交換。 
ついでにボルトキャップノサビヤ−ズも購入、ハイセットの錆を防げるのか観察していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする