残水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28954434 品番 BVR401S
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm)
水位1〜2mmまで排水
独自のエアロック防止構造を採用
羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用
ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止
本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上

用途
建築現場の濁り水排水
受水槽やタンクの残水排水
工場設備の排水処理
吸入口径(Φmm)25 出力(W)400 周波数(Hz)60 全揚程(m)8.4 吸込全揚程(m)5(20℃) 吐出量(m3/min)0.075 付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用) 型式BVR401S 質量(kg)15 極数2P 材質(ケーシング)ADC12 材質(羽根車)FC200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする