ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の ローラーバケット/カートリッジ
ヨトリヤマ(世取山)の 内容器/カートリッジ
バケット内容器 7インチS 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28954557
品番
11065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
塗料を残さず使えるように底部を斜めにしてあります。
用途
塗装に。
ローラー塗装に。
トラスコ品番
117-8802
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
190
幅(mm)
235
高さ(mm)
170
ローラーサイズ(inch)
適合:7まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火気のそばでは使用しないでください。